フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

フッ素樹脂チューブ ミリサイズ - 中興化成工業

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-50~260
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82914225TUF-4DX6DX100M126-000441001.636
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82914408TUF-6DX8DX100M125-998461001.098
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82915336TUF-6DX8DX50M126-00306501.098
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする