TUF-4DX6DX100M フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業 82914225

代表画像

フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
全長(m)100
内容量1巻注文コード82914225品番TUF-4DX6DX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番
126-0004
内径(Φmm)
4
全長(m)
100
使用圧力(MPa)
1.63
外径(Φmm)
6
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-50~260
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする