OSG(オーエスジー)
超硬防振型エンドミル(スクエア)
DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DUARISEコーティング
ねじれ角(°)
37・40
内容量
1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全9種類を絞り込む
シャンク径(mm)
4
6
刃長(mm)
選択してください
2.5
4
5
6.5
10
11
13
全長(mm)
50
60
外径(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
呼び
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82915896
AE-VMS 2-RA
50
5
2-RA
2
4
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82915939
AE-VMS 2.5
50
6.5
2.5
2.5
4
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916140
AE-VMS 1-RA
50
2.5
1-RA
1
4
¥
4,970
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916806
AE-VMS 5.5
60
13
5.5
5.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917165
AE-VMS 3.5
60
10
3.5
3.5
6
¥
6,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917865
AE-VMS 1.5
50
4
1.5
1.5
4
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917899
AE-VMS 1
50
2.5
1
1
4
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918285
AE-VMS 2
50
5
2
2
4
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918538
AE-VMS 4.5
60
11
4.5
4.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください