AE-VMS 5.5 超硬防振型エンドミル(スクエア) OSG(オーエスジー) 82916806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬防振型エンドミル(スクエア)AE-VMS 5.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はシャンク径・刃長・呼びなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
13
呼び
5.5
注文コード
82916806
品番
AE-VMS 5.5
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。

全長(mm)
60
刃長(mm)
13
呼び
5.5
外径(mm)
5.5
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DUARISEコーティング
ねじれ角(°)
37・40
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする