アークランドサカモト
2WAYハンマー
用途
対象物を傷つけないソフト打撃と、金属面による強力な打撃を1本で使い分ける際に
材質
頭:スチール、樹脂、柄:木
寸法(mm)
302×85×26
色
ナチュラルウッド/ブラック/ミルキーホワイト/シルバー
質量(g)
【頭】300
本体質量(g)
332
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927945
112113
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください