アークランドサカモト
2WAYハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82927945
品番
112113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
対象物を傷つけないソフト打撃と、金属面による強力な打撃を1本で使い分ける際に
材質
頭:スチール、樹脂、柄:木
寸法(mm)
302×85×26
色
ナチュラルウッド/ブラック/ミルキーホワイト/シルバー
質量(g)
【頭】300
本体質量(g)
332