曜日別特売

つるしん坊[石綿除去処理作業中]立入禁止

つるしん坊[石綿除去処理作業中]立入禁止 - つくし工房

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。

用途
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質
帆布
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450
設置方法
吊り下げ
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82929921SK-58
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする