曜日別特売

【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート 単バリシート W1000mm×H500mm

【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm - 仙台銘板【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm - 仙台銘板【両面タイプ】単管ぶらさが~る 単管バリケード用シート  単バリシート W1000mm×H500mm - 仙台銘板

透明素材で、動物を単管にぶら下げて見せたり、文字を空中に浮き上がらせて見せたりできます。

用途
工事現場等のイメージアップに!
付属品
結束バンド3本
材質
PET板+塩ビシート ハトメ3か所
寸法(幅W×高さH)(mm)
【全体】1000×500 【表示面】1000×500
内容量
1枚
注意
※両面タイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783990VR-1サル 工事中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05783999VR-5歩行者通路
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784008VR-11工事中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784017VR-2ナマケモノ 工事中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784026VR-12工事中につき、ご協力お願いします
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784042VR-7エコドライブ推進中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784051VR-9立入禁止
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784060VR-6安全第一
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784069VR-8シートベルト、してますか?
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784078VR-4カタツムリ 工事中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784087VR-10AED設置現場事務所
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05784096VR-3レッサーパンダ 工事中
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする