曜日別特売

タブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴

タブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコムタブレット スタンド アーム スマホスタンド 4.6~13インチまで対応 360度回転 寝ながら 動画視聴 - エレコム

くつろいだまま、ラクに動画を楽しめる!クランプの向きを縦・横で設置できる、タブレット・スマートフォン用Zアーム型スタンドです。ベッド・サイドテーブルに取り付けて、見やすい位置に調節して使えます。

用途
ホルダーに挟むだけで簡単に設置可能。映画などの長時間動画を視聴する際も、腕に負担をかけず、ソファやベッドでくつろいだままラクに使えます。
クランプは丈夫な金属製で、安定した固定が可能。設置場所に合わせて縦向き・横向きのどちらでも設置できます。
縦方向に固定すればベッドのヘッドボードに取り付けて横になったまま使用可能。横方向に固定すればサイドテーブルなどにも設置できます。
クランプの固定ネジは、幅を最大まで広げると外側に突出します。壁際などに設置する場合は、固定箇所からネジ先端まで最大約150mmのスペースが必要です。
Zアーム構造で、距離や高さを自由に調節でき、見やすい位置に合わせて使えます。
ホルダーの接続部分にボールジョイントを採用。360度回転で、画面の向きをサッと合わせられます。
端末をホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
ホルダー部には、ズレを防ぐシリコン素材の滑り止めが付いています。
4.6~13インチのスマートフォンやタブレットに対応しています。
本製品の構造上、端末を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
フレキシブルアームの向きを変える際に、アーム最下部のネジの角度によっては、クランプにあるアーム固定ネジと当たることがあるのでご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド×1
材質
ABS、ポリカーボネート、スチール、アルミニウム、シリコン
質量(g)
約750
アゴの深さ(mm)
約45
対応機種
4.6~13インチまでのスマートフォン・タブレット
アーム長さ(mm)
約880
機能
角度調整:○
固定方法
クランプ式
耐荷重(g)
約700
取付可能板厚(mm)
約60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBWDSZARMTBK 8293014982930149TBWDSZARMTBKブラック
¥3,610
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
TBWDSZARMTWH 8293021082930210TBWDSZARMTWHホワイト
¥3,610
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする