タブレット スタンド 卓上 アーム ホルダー 最長410mm 360度回転 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応
動画視聴などにおすすめ!13インチまでのタブレットに対応した、ホルダータイプのデスクスタンドです。ホルダーに挟むだけで簡単に使え、手に持たずラクに操作できます。最長410mmまで伸ばせ、目線の高さに合わせて自然な姿勢で使用可能。土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して使えます。
- 用途
- 13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応。ホルダーに挟むだけで設置でき、手に持たずラクに使えます。
最長410mmまで伸ばせるので、目線の高さに合わせて、講義や会議の視聴など、家庭学習やリモートワークの際に自然な姿勢で使えます。
土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置できます。
オンライン授業の動画視聴や、タブレットとBluetooth(R)キーボードを組み合わせた簡単な作業にも活躍します。
アーム部分は上下で角度や高さを調節可能。低め~高いアングルまで幅広く対応します。
無段階で角度調節ができ、見やすい位置に細かく合わせられます。
好みに合わせて締め具合を調節できる六角レンチが付属しています。
ホルダー中央が開いているため、端末を縦に設置したまま充電できます。
ホルダー部には、端末のズレを防ぐ滑り止めが付いています。
ホルダー部分は360度回転し、画面の向きをサッと合わせられます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- スタンド×1、六角レンチ×1
- 材質
- 鉄合金、ナイロン、ポリカーボネート、シリコン
- 寸法(mm)
- 本体(収納時):幅約150×奥行約95×高さ約223(スマホホルダー付きで突起部を含む)、高さ調整範囲:約250~約410
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約700(ホルダー含め)
- 対応機種
- 約4.6~13インチまでのスマートフォンやタブレット(幅約282mm×奥行約5.1mm×高さ約216mmまで)
- 機能
- 角度調整:○
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















