タブレット スタンド 卓上 折りたたみ 持ち運び 無段階角度調節 約4.6~13インチまで対応
動画視聴などにおすすめ!13インチまでのタブレットに対応した、据え置きタイプのデスクスタンドです。置くだけで設置でき、手に持たずラクに使えます。シリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置可能。コンパクトに折り畳めて、収納や持ち運びに便利です。
- 用途
- 13インチまでのタブレット・スマートフォン、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機に対応。置くだけで簡単に設置でき、手に持たずラクに使えます。
アーム部は最長180mmまで伸ばせるので、目線の高さに合わせて、講義や会議の視聴など、家庭学習やリモートワークの際に自然な姿勢で使えます。
土台部分はシリコンパッド付きでズレにくく、安定して設置できます。
オンライン授業の動画視聴や、タブレットとBluetooth(R)キーボードを組み合わせた簡単な作業にも活躍します。
コンパクトに折り畳めて、収納や持ち運びに便利。必要なときにサッと取り出して使えます。
無段階で角度調節ができ、見やすい位置に細かく合わせられます。
好みに合わせて締め具合を調節できる六角レンチが付属しています。
ホルダー中央が開いているため、端末を縦に設置したまま充電できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- スタンド×1、六角レンチ×1
- 材質
- ABS、アルミニウム、鉄合金、シリコン
- 寸法(mm)
- 本体(収納時):幅約120×奥行約28×高さ約170(突起部を含む)、伸縮アーム:高さ約140~約180
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約400(スタンドのみ)
- 対応機種
- 約4.6~13インチまでのスマートフォンやタブレット(幅約282mm×奥行約5.1mm×高さ約216mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM) 2、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
- 機能
- 角度調整:○
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















