つくし工房
ヘルベルト リバーシブル(スタンダードタイプ°) 黄/ピンク
用途
作業の資格表示に!
材質
特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)
70×320
色
赤/緑
質量(g)
33
取付方式
ヘルメット取付
ベルト厚(mm)
2
内容量
1枚
注意
※11mm以下のみぞ付き保護帽にも使用可能。全周つば付保護帽には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82929896
3153-G
¥
1,725
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください