つくし工房
ヘルベルト リバーシブル(スタンダードタイプ°) 黄/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82929896
品番
3153-G
参考基準価格(税別)
¥1,725
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
作業の資格表示に!
ヘルメット専用
材質
特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)
70×320
色
赤/緑
質量(g)
33
取付方式
ヘルメット取付
ベルト厚(mm)
2
注意
※11mm以下のみぞ付き保護帽にも使用可能。全周つば付保護帽には使用できません。