マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコムマイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 - エレコム

動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ロープロタイプのマイク用アームスタンドです。モニター下などの低い位置から伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。

用途
モニター下などの低い位置からマイクを伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。
ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約68mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
お手持ちのホルダーに付け替えて使用することも可能。汎用性が高く、使いやすくなっています。
1/4・3/8・5/8インチネジ穴の機器に対応します。
同梱の変換ネジを取り付けることで、1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクを使用できます。(変換ネジはコインなどを使って取り外してください。)
装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド×1、ショックマウント×1、変換ネジセット×1、六角レンチ×1
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約1.2k
取付方式
クランプ式
奥行(mm)
クランプ:約60
耐荷重(kg)
1
対応機種
1/4インチ・3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径60mm以下のマイク
アーム長さ(mm)
約730
角度調整範囲
180°
取付可能板厚(mm)
約68
可動範囲(°)
パン:左約90/右約90、ローテーション:左約180/右約180、チルト:上約50/下約20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82930061HSWDSARMBK
¥9,690
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする