HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061

HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061
HSWDSARMBK マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930061

マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82930061
品番
HSWDSARMBK
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ロープロタイプのマイク用アームスタンドです。モニター下などの低い位置から伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。

用途
モニター下などの低い位置からマイクを伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。
ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約68mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
お手持ちのホルダーに付け替えて使用することも可能。汎用性が高く、使いやすくなっています。
1/4・3/8・5/8インチネジ穴の機器に対応します。
同梱の変換ネジを取り付けることで、1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクを使用できます。(変換ネジはコインなどを使って取り外してください。)
装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド×1、ショックマウント×1、変換ネジセット×1、六角レンチ×1
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約1.2k
取付方式
クランプ式
奥行(mm)
クランプ:約60
耐荷重(kg)
1
対応機種
1/4インチ・3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径60mm以下のマイク
アーム長さ(mm)
約730
角度調整範囲
180°
取付可能板厚(mm)
約68
可動範囲(°)
パン:左約90/右約90、ローテーション:左約180/右約180、チルト:上約50/下約20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする