曜日別特売

災害備蓄用パン オレンジ味 1ケース(24缶入)

災害備蓄用パン オレンジ味 1ケース(24缶入) - 特殊衣料

やわらかなままで長期の5年保存が可能。
1缶に2個入で分けやすい。
災害時の備蓄用として最適です。
防腐剤・脱酸素剤を使用していないので、誤食の心配がありません。
受注生産の為、納期は約2週間かかります。
味のアソートはできません。

質量(kg)
約4.8(1ケース)
種類
オレンジ味
寸法(cm)
1缶:Φ8×高さ11.5、1ケース:幅43×奥行33×高さ13
原材料
小麦粉、植物性油脂、糖類(砂糖・ブドウ糖)、鶏卵、調整豆乳、植物性蛋白、脱脂粉乳、イースト、水飴、全粉乳、生クリーム、食塩、乳化剤、酸化防止剤、香料、着色料、他(オレンジ味:オレンジピール砂糖漬け)
内容量
1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829288195500
13,200
12,980
14,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする