災害備蓄用パン プチヴェール味 1ケース(24缶入)
やわらかなままで長期の5年保存が可能。
1缶に2個入で分けやすい。
災害時の備蓄用として最適です。
防腐剤・脱酸素剤を使用していないので、誤食の心配がありません。
受注生産の為、納期は約2週間かかります。
味のアソートはできません。
- 質量(kg)
- 約4.8(1ケース)
- タイプ
- プチヴェール味
- 種類
- パン
- 寸法(cm)
- 1缶:Φ8×高さ11.5、1ケース:幅43×奥行33×高さ13
- 原材料
- 小麦粉、植物性油脂、糖類(砂糖・ブドウ糖)、鶏卵、調整豆乳、植物性蛋白、脱脂粉乳、イースト、水飴、全粉乳、生クリーム、食塩、乳化剤、酸化防止剤、香料、着色料、他(プチヴェール味:プチヴェールパウダー)
- 内容量
- 1ケース
非常食 の新着商品
カテゴリ









![フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品] フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













