G9KB
最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
接点間隔3.6mm以上
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
接点間隔3.6mm以上
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
- コイル定格電圧(V)
- DC24V
- 質量(g)
- 110
- 形式
- 基準形
- 耐電圧
- (コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 接触抵抗(mΩ)
- ~5
- 消費電力(mW)
- 【操作コイル】2,800
- 動作時間
- 30ms以下
- 復帰電圧
- 【操作コイル】定格電圧の10~32%
- 接点材質
- 【開閉部】Ag合金
- 定格電流(mA)
- 【操作コイル】235.3
- コイル抵抗(Ω)
- 【操作コイル】51
- 最大許容電圧(V)
- 【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)
- 接点電圧の最大値(V)
- 【開閉部】DC600V
- 抵抗負荷
- 【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)
- 接点機構
- 【開閉部】ダブルブレーク
- 耐久性
- (機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
- 接点電流の最大値(A)
- 【開閉部】50
- 動作電圧(V)
- 【操作コイル】定格電圧の75%以下
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ

















