G9KB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82947256
品番
G9KB-1A DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
接点間隔3.6mm以上
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
接点間隔3.6mm以上
初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得

コイル定格電圧(V)
DC24V
質量(g)
110
形式
基準形
耐電圧
(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min
定格通電電流
【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
接触抵抗(mΩ)
~5
消費電力(mW)
【操作コイル】2,800
動作時間
30ms以下
復帰電圧
【操作コイル】定格電圧の10~32%
接点材質
【開閉部】Ag合金
定格電流(mA)
【操作コイル】235.3
コイル抵抗(Ω)
【操作コイル】51
最大許容電圧(V)
【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)
接点電圧の最大値(V)
【開閉部】DC600V
抵抗負荷
【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)
接点機構
【開閉部】ダブルブレーク
耐久性
(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
接点電流の最大値(A)
【開閉部】50
動作電圧(V)
【操作コイル】定格電圧の75%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする