曜日別特売

XH5-N プラグ L形 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 指定なし

XH5-N プラグ L形 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 指定なし - omron(オムロン)XH5-N プラグ L形 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 指定なし - omron(オムロン)
その他
【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ
高さ(mm)
指定なし
タイプ
プラグ L形
極数
80
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC100V
耐電圧
AC500V 1min.
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
500回
内容量
1箱(440個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82946775XH5A-8016-N
オープン
¥569,800
¥626,780(税込)
105日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする