アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)
- 用途
- ・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。
- 規格
- IP規格:IP2XD
- 設置場所
- 屋内用
- 分岐回路数
- 8
- 予備回路数
- 0
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 500×700×120
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- プラグインスリムサーキットブレーカ
- 分岐内容
- PNX51TA2P1E20A
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ


























