B5W-LB

B5W-LB - omron(オムロン)B5W-LB - omron(オムロン)

検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。
色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計
ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。
ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。
IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。

仕様
【電源電圧】DC24V±10%【動作モード】入光時ON【動作表示灯】あり
サイズ
超小型
備考
氷結、結露しないこと
保護構造
IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)
定格
-25~80
記号
Tstg
制御出力
負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)
応答時間
動作・復帰_各1ms以下
単位
℃
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)
使用周囲照度(Lx)
【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000
周囲温度(℃)
【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)
応差
20%以下
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(850nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500(X、Y、Z各方向3回)
振動(耐久)Hz
周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)
出力タイプ
NPNオープンコレクタ出力
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82947317B5W-LB1114-1
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする