D2F

D2F - omron(オムロン)D2F - omron(オムロン)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。はんだづけ端子も2形状を品揃え。
極超小形でありながら高負荷開閉用途にも対応可能な5Aタイプを用意。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。
極超小形でありながら高負荷開閉用途にも対応可能な5Aタイプを用意。

質量(g)
0.5(ピン押ボタン形の場合)
保護構造
IEC IP40
アクチュエータの種類
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
定格
【動作に必要な力(OF)】~5A / 一般形
耐電圧
【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~30
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
ピン押ボタン形_1mm~500mm/s、レバー形_5mm~500mm/s
接点材質
銀合金
衝撃(誤動作)(m/s2)
300
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
使用湿度範囲(%RH)
~85(+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】30、【機械的】ピン押ボタン形_200、レバー形_100
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
端子仕様
プリント基板用端子(ストレート形)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82948297D2F-5L3
オープン
¥259
¥285(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする