曜日別特売

USB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル]

USB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] - プリンストンUSB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] - プリンストンUSB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] - プリンストンUSB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] - プリンストン

どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、27 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。本製品のスタンドはマルチアングルスタンドとなっており、ユーザーの使用環境に合わせて自由なレイアウトが可能です。

付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
613×222×422‐542
質量(kg)
(スタンド含む) 6.5
消費電力(W)
【通常】21【最大】120
電源
(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)
角度(°)
【ピボット】右90、【スイベル】右45左45
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1(1000000:1[DCR時])
ディスプレイ
27型ワイドADS、フレームレス、フルHD
解像度
1920×1080
保証期間
5年※ただし使用時間は30000時間以内に限る
入力端子
HDMI、Displayport、Type-C
スピーカー
ステレオ3W +3W
コネクタ
3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ASD
リフレッシュレート(Hz)
120
グリーンマーク
認定
入力コネクタ
HDMI、Displayport、Type-C
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PTF-B272WS-WH 8295069582950695PTF-B272WS-WHホワイト
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
PTF-B272WS-BK 8295072982950729PTF-B272WS-BKブラック
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする