- 色(本体)
- ブラック
- 付属品
- HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)
- 寸法(mm)
- 613×222×422‐542
- 質量(kg)
- (スタンド含む) 6.5
- 消費電力(W)
- 【通常】21【最大】120
- 電源
- (本体内蔵) AC100V (50/60Hz)
- 角度(°)
- 【ピボット】右90、【スイベル】右45左45
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 1500:1(1000000:1[DCR時])
- ディスプレイ
- 27型ワイドADS、フレームレス、フルHD
- 解像度
- 1920×1080
- 保証期間
- 5年※ただし使用時間は30000時間以内に限る
- 入力端子
- HDMI、Displayport、Type-C
- スピーカー
- ステレオ3W +3W
- コネクタ
- 3.5mmステレオミニ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- ASD
- リフレッシュレート(Hz)
- 120
- グリーンマーク
- 認定
- 入力コネクタ
- HDMI、Displayport、Type-C