安心足袋(樹脂先芯入)12枚

安心足袋(樹脂先芯入)12枚 - 荘快堂

高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底

材質
金属(留具)
長さ(cm)
31(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
250(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949828MW-200P25.5
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82949846MW-200P26.5
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82949855MW-200P29
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82949925MW-200P30
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950056MW-200P25
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950151MW-200P26
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950169MW-200P28
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950431MW-200P27
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする