荘快堂
安心足袋(樹脂先芯入)12枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
25.5
26.5
29
30
25
26
28
27
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82950056
品番
MW-200P
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底
サイズ(cm)
25
材質
金属(留具)
色
紺
長さ(cm)
31(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
250(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋