曜日別特売

ハンギングガイロープ

ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友ハンギングガイロープ - 三友

既存のハンギングロープ2mの細いタイプ。規格は全長5mとなります。
今までのハンギングロープとして使用できる他、5mmのスライダーにもロープを通せるので、張り綱として使用すれば、ランタンなどの小物を吊り下げられます。
ロープの端から端まで約4cm間隔でリング状になっており、リング部分のどこからでも吊り下げが可能です。カラビナやフックなどの連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能。
短くして使用する際は、折り返して長さを調節した後、連結金具などで止めてください。
連結金具は別売りです。
洗濯ばさみをロープ部分に挟むなどしても使用できます。
ねじれた場合でも上下はありません。

用途
テントやタープなどに、ランタンや小物を吊るすのに便利です。
車内の吊り下げ収納ロープとしても使用できます。
ご家庭の洗濯ロープとして、ハンガーを掛けるのにも便利です。
材質
P.P
ロープ長さ(m)
約15
内容量
1個
注意
※お子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
※重量物の牽引には使用しないでください。
※使用前に点検を行い、損傷がある場合は使用しないでください。
※鋭い角や荒い面を持つ物と本製品をすれさせないでください。
※使用しない場合は、風通しの良い屋内で直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※使用状況や保管状態、時間経過などにより、劣化する場合があります。
※本来の用途以外にご使用にならないでください。
※本製品に起因する障害につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82951691UUU-0229ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82951709UUU-0230コヨーテ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする