ノーブランド
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
ステンレス
切断公差
±0.5mm
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
82951018
SPAI-ST04CP
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0
オープン
¥
1,764~
¥
1,940~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
82951027
SPAI-ST042B
1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
オープン
¥
2,114~
¥
2,325~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください