ノーブランド
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状
平板・平プレート
穴数
2
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
82951070
SPAN-SPCC
0.1~3.0
オープン
¥
1,286~
¥
1,415~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
82951079
SPAN-SPHC
3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
オープン
¥
1,736~
¥
1,910~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください