曜日別特売

ハンドテープカッター 15mm×15m

ハンドテープカッター 15mm×15m - サンノートハンドテープカッター 15mm×15m - サンノート

優れた耐久性で変色しにくい新素材のテープです。軽包装作業・メモの仮止め・封筒などの封かん・工作用に使用することができます。
長時間貼り続けると変色する恐れがあります。

材質
本体/ポリエチレン
基材/OPPフィルム
粘着剤/アクリル系粘着剤
芯/紙
色
白・ピンク・青
サイズ(mm)
170x26x163
内容量
1袋
注意
※3色のうち、いずれか1色のお届けです。色はお選びいただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829526102731
オープン
¥129
¥142(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする