平紐ネックストラップ
社員証やIDカード、名札の携帯に便利なネックストラップです。
全長約450mmで、首から下げた際にカードが見やすい位置にくる使いやすいサイズです。
ストラップ幅は約20mmで、首や肩に食い込みにくく安定感があります。
バックル付きのため、ストラップを首に掛けたまま簡単に着脱できます。
ナスカン金具付きで、カードケースや名札ホルダーをスムーズに取り付けできます。
スマホ用のストラップパーツも付属しており、スマートフォンや小物の携帯にも使用できます。
シンプルカラーで、オフィスやイベント会場でも使いやすいデザインです。
- 用途
- 社員証、IDカード、入館証、名札の携帯に。
- 長さ(mm)
- バックル部:115
- 全長(mm)
- 450
- ストラップ幅(mm)
- 20
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
事務用品 の新着商品
カテゴリ





























