サンケーキコム
ネームホルダハードL両面P入3個色込
ハードケースタイプのL寸の両面ネームフォルダーです。
シンプルなデザインの三色セットなので使い分けして頂きやすいネームフォルダーです。
用途
色込
3個入
トラスコ品番
134-2581
材質
リング:スチール、本体:PE
色
ブルー・グレー・ピンク
高さ(mm)
5
奥行(mm)
62
間口(mm)
24
ホルダー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(3個×10パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422848
NM-1P
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください