非常用防臭袋 特大

非常用防臭袋 特大 - 三友非常用防臭袋 特大 - 三友

特殊ポリエステルフィルムを使用している為、通常のポリエチレン製袋と比較して約100倍の防臭効果があります。
大容量タイプは他社では扱いがありません。
袋の口を数回ネジるだけで袋の口が閉まります。
口を結ばないので開け閉めがカンタンです。
燃やしても有毒ガスを発生しません。

用途
災害時等の防臭袋に
材質
特殊ポリエステルフィルム
幅(mm)
500
耐冷温度(℃)
-50
高さ(m)
600
内容量
1セット(10個)
注意
※複数回使用する場合は口をほどいて、再びねじって閉めて下さい。
※ 最終廃棄する時は口を結んでから捨てて下さい。
※ 再封かん回数は5~6回を目安にしていますが、使用状況により異なります。
※ 火や高熱になるもののそばに置かないでください。
※ 液体物へのご使用はお控えください。
※ 突起物に使用すると袋が破ける恐れがある為、使用しないでください。
※ 幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※ 各自治体のルールに従って処分をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953398WHR-3963
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする