曜日別特売
WHR-3963 非常用防臭袋 特大 三友 82953398

WHR-3963 非常用防臭袋 特大 三友 82953398
WHR-3963 非常用防臭袋 特大 三友 82953398

非常用防臭袋 特大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
82953398
品番
WHR-3963
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

特殊ポリエステルフィルムを使用している為、通常のポリエチレン製袋と比較して約100倍の防臭効果があります。
大容量タイプは他社では扱いがありません。
袋の口を数回ネジるだけで袋の口が閉まります。
口を結ばないので開け閉めがカンタンです。
燃やしても有毒ガスを発生しません。

用途
災害時等の防臭袋に
材質
特殊ポリエステルフィルム
幅(mm)
500
耐冷温度(℃)
-50
高さ(m)
600
注意
※複数回使用する場合は口をほどいて、再びねじって閉めて下さい。
※ 最終廃棄する時は口を結んでから捨てて下さい。
※ 再封かん回数は5~6回を目安にしていますが、使用状況により異なります。
※ 火や高熱になるもののそばに置かないでください。
※ 液体物へのご使用はお控えください。
※ 突起物に使用すると袋が破ける恐れがある為、使用しないでください。
※ 幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※ 各自治体のルールに従って処分をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする