ボヌールカップ
生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。両面にPEコーティングを施した耐油・冷凍対応仕様。シンプルなデザインは、中に入れるものを選ばず、カラフルなスイーツをより上質に引き立てます。
- 用途
- 使い捨て容器
- 仕様
- 冷凍対応/耐油対応/耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃
- 材質
- 紙(バージンパルプ100%、ポリエチレンコーティング加工)
- 容量(mL)
- 約230
- 直径×高さ(mm)
- Φ90(70)×58
- 内容量
- 1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※電子レンジは使用しないでください。
全8種類を絞り込む
色
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ


































