BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725

※イメージ

BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725
BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725
BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725
BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725
BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725
BNR-CUP4 ボヌールカップ HEADS(ヘッズ) 83001725

ボヌールカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
ピンク
内容量1パック(100個)注文コード83001725品番BNR-CUP4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。両面にPEコーティングを施した耐油・冷凍対応仕様。シンプルなデザインは、中に入れるものを選ばず、カラフルなスイーツをより上質に引き立てます。

用途
使い捨て容器
ピンク
仕様
冷凍対応/耐油対応/耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃
材質
紙(バージンパルプ100%、ポリエチレンコーティング加工)
容量(mL)
約230
直径×高さ(mm)
Φ90(70)×58
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする