曜日別特売
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689

※イメージ

MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689
MK-REC5 無地カップ HEADS(ヘッズ) 83001689

無地カップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は容量・寸法・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
容量(mL)
約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170(150)×125(100)×45
注文コード
83001689
品番
MK-REC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

紙製のフードカップです。内面にはPPラミネート加工を施しているため、油分やスープの汁漏れをしっかりガード。耐熱温度110℃で電子レンジの再加熱にも対応します。積み重ねやすいスタック構造&1パック50個入りの小ロットで、省スペース保管も可能です。

用途
使い捨て容器
材質
未晒クラフト紙(内側のみポリプロピレンラミネート加工)
色
クラフト
容量(mL)
約600
パターン
長方形
仕様
耐油対応/耐水対応/耐熱温度110℃/電子レンジ対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170(150)×125(100)×45
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
※耐熱温度に関わらず、必ず食材を盛り付けた状態で電子レンジでの事前検証をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする