曜日別特売

しっかり拭けるおしりふき リフィール

しっかり拭けるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマしっかり拭けるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマしっかり拭けるおしりふき リフィール - アイリスオーヤマ

丈夫でやぶれにくい、しっかり拭けるおしりふきです。肌への配慮を考え、保湿成分(ヒアルロン酸、桃の葉エキス)を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。

成分
水、PG、フェノキシエタノール、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、ヒアルロン酸Na
材質
基布素材:ポリエステル、レーヨン
質量(g)
490
枚数
80枚
目付(g/m2)
50
シートサイズ(cm)
20×18
内容量
1個
注意
※トイレには流せません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005137OSR-80
オープン
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする