アイリスオーヤマ
しっかり拭けるおしりふき リフィール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83005137
品番
OSR-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
丈夫でやぶれにくい、しっかり拭けるおしりふきです。肌への配慮を考え、保湿成分(ヒアルロン酸、桃の葉エキス)を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。
成分
水、PG、フェノキシエタノール、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、ヒアルロン酸Na
材質
基布素材:ポリエステル、レーヨン
質量(g)
490
枚数
80枚
目付(g/m
2
)
50
シートサイズ(cm)
20×18
注意
※トイレには流せません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません