瀬川商店
アルミ製白杖 4段折 ミニ
材質
本体:アルミ製、手元:木製
直径(Φmm)
本体:14/12/10/8
質量(g)
120
寸法(cm)
101(収納時:27)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83006641
#2009
¥
4,000
¥
3,998
非課税商品
¥
3,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください