曜日別特売
#2009 アルミ製白杖 4段折 ミニ 瀬川商店 83006641

アルミ製白杖 4段折 ミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83006641
品番
#2009
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,998
販売価格(税別)非課税商品
¥3,998
材質
本体:アルミ製、手元:木製
直径(Φmm)
本体:14/12/10/8
質量(g)
120
寸法(cm)
101(収納時:27)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする