曜日別特売

インレークラウンセッター(ショート・ロング各1本+交換ゴム2個セット)

インレークラウンセッター(ショート・ロング各1本+交換ゴム2個セット) - bitstrong(ビットストロング)インレークラウンセッター(ショート・ロング各1本+交換ゴム2個セット) - bitstrong(ビットストロング)

・患者の噛む力でインレー、クラウンの浮き上がりを防止し、圧着します。
・深いインレーに対応する突起部が長いロングと浅いインレーやクラウンに対応する突起部が短いショートのセットです。
・歯列に合わせて回転できます。

用途
セメント合着時、インレー、クラウンの圧着に使用します。
材質
ステンレス(ハンドル・ゴム台座)、シリコーンゴム(緩衝部)
寸法(mm)
ロング 24×78.2×15、ショート 24×78.2×11.3、交換ゴム 22.5×13.2×5.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000414
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005950BS-DENT-43-1
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする