bitstrong(ビットストロング)
クラウンポリシングプライヤー
・特殊形状の顎部やハンドル端でインレー、クラウンを安定して保持し、研磨作業を円滑にします。
・研磨時の発熱にも耐えることができます。
用途
・技工作業でのインレー、クラウン研磨作時に使用します。
材質
グラス繊維強化耐熱樹脂
寸法(mm)
45.2×132.5×10
質量(g)
22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000412
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83005941
BS-DENT-35
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください