安心ショーツ ウェルドライR120 LLモカ

安心ショーツ ウェルドライR120 LLモカ - テイジン
材質
表地:綿33%、指定外繊維(レクセル)41%、ナイロン21%、ポリウレタン5%、ウエストレース:ナイロン85%、ポリウレタン15%、脚口レース:ナイロン91%、ポリウレタン9%、中地(ドライ層):ポリエステル100%、中地(吸水層):ポリエステル65%、ナイロン35%、中地(防水層):ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)
色
モカ
サイズ
LL(97-105cm)
吸水量
120cc
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007411C952WHZM
¥3,780
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする