テイジン
安心ショーツ ウェルドライR120 LLモカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83007411
品番
C952WHZM
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
表地:綿33%、指定外繊維(レクセル)41%、ナイロン21%、ポリウレタン5%、ウエストレース:ナイロン85%、ポリウレタン15%、脚口レース:ナイロン91%、ポリウレタン9%、中地(ドライ層):ポリエステル100%、中地(吸水層):ポリエステル65%、ナイロン35%、中地(防水層):ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)
色
モカ
サイズ
LL(97-105cm)
吸水量
120cc