買い物かご 10個セット
ポリプロピレン製の買い物かごです。
10個セットです。
頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。
丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 容量(L)
- 33
- 外寸法・高さ(mm)
- 240
- 外寸法・奥行(mm)
- 360
- 外寸法・間口(mm)
- 510
- 内容量
- 1セット(10個)
全11種類を絞り込む
色
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ


































