曜日別特売
SL-20-BLGR-10P 買い物かご 10個セット 大和産業 83041205

代表画像

買い物かご 10個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ブルーグリーン
内容量1セット(10個)注文コード83041205品番SL-20-BLGR-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ポリプロピレン製の買い物かごです。
10個セットです。
頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。
丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。

トラスコ品番
538-1893
色
ブルーグリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
33
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
510

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする