曜日別特売

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT
付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)
約9.5
使用温度範囲(℃)
0~40
サイズ(inch)
50
表面処理
半光沢
電源電圧(V)
AC 100-240 50/60Hz
機能
HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES
使用湿度範囲
10%~68%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
701×1112×255
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
解像度
3840×2160
応答速度
Typ:8ms
入力端子
HDMI×3
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
YES
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83043540JN-V50U2-M-H3
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする