TOTO
携帯ウォシュレット YEW350 ホワイト
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
付属品
携帯ポーチ、単3形アルカリ乾電池1個
寸法(mm)
【携帯時】67×46×130【使用時】67×46×298
色
ホワイト
質量(g)
250(乾電池1個を含む)
電源
乾電池式(単3形アルカリ乾電池1個使用)
タンク容量(mL)
180
電池寿命
約50回(外気温20度、アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)
【3穴】8【5穴】9 (アルカリ乾電池新品時)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83045351
YEW350
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください